タブラック スモール

タブラック スモール - SDS

オフィスで使用するタブレットの共有保管場所を設けることで、不用意な破損、盗難、データ流出を阻止できる環境を整備できます。
タブレット収納に特化したコンパクトサイズで、小さなオフィスでも場所をとらずに設置可能です。

付属品組立工具材質スチール質量(kg)26ホワイト耐荷重(kg)タブレット収納棚:16.5、天板:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット有効寸法 240×380×30(タブレット1台あたり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×589×523キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)収納数タブレット 11台棚板高さ調整(mm)40ピッチ 12段階調整総耐荷重(kg)36.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×400内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430249TR-11S
85,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする