曜日別特売

FPV用電子ジンバルドローンカメラ

FPV用電子ジンバルドローンカメラ - SDS

20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます

付属品取扱説明書電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)140(アイソレータ込み)レンズ180°広角レンズ・ガラス製記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5総画素数約2000万画素解像度Full-HD防塵防水性能IPX2外観樹脂スピーカー1(モノラル)ホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40F値F2.4フレームレート30p画角水平90°/垂直50°映像出力UVC1.0準拠イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430258CN-DR100
250,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする