測量用4眼高速連写ドローンカメラ

測量用4眼高速連写ドローンカメラ - SDS

20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ
4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます

付属品取扱説明書消費電力(W)Max 10電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)300レンズF2.8-11/多段アイリス絞り記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4総画素数約2000万画素解像度約2000万画素 (5472×3648)防塵防水性能IPX4適合外観樹脂フォーマット形式静止画:JPEG/DNGホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)画角水平60°/垂直40°映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430276CN-DR400
350,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする