アネスト岩田
自動スプレーガン LPAシリーズ
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様
圧送式
所要圧縮機(kw)
2.2~3.7
吹付距離(mm)
200
取付口
【塗料】G1/4
材質(接液部)
ステンレス
エアー取付口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
ノズル口径(Φmm)
パタン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46956007
LPA-200-122P
500
500
500
1.2
300
¥
78,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46955982
LPA-101-101P
440
430
150
1.0
200
¥
64,000
取扱い終了
返品不可
46955991
LPA-101-101PV
440
430
150
1.0
200
¥
68,400
取扱い終了
返品不可
46956016
LPA-200-122PV
500
500
500
1.2
300
¥
75,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください