曜日別特売

強化型パワーソケット

強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ強化型パワーソケット - コーセイ

トルクを分散する新サイズ軸
高級鋼材【NKD-1】採用
深めの奥行でWナット対応
3ポイントロック特殊圧入式

用途電動・充電・インパクト用口径6角材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
対応ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475724BDSP-88M4.5、M5ネジ用・W3/16ネジ用37
オープン
899
989(税込)
当日出荷
57475733BDSP-1010M6ネジ用・W1/4ネジ用52
オープン
899
989(税込)
当日出荷
57475749BDSP-1212小型M8ネジ用65
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57475758BDSP-1313M8ネジ用69
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57475767BDSP-1414小型M10ネジ・W5/16ネジ用78
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57475776BDSP-1717M10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用94
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57475785BDSP-1919M12ネジ・W7/16ネジ・W1/2ネジ用110
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57475794BDSP-2121ISO M14ネジ・W1/2ネジ用120
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57475803BDSP-2424M16ネジ・小型M18ネジ用156
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする