コーセイ
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm
(1件のレビュー)
トルクを分散する新サイズ軸
高級鋼材【NKD-1】採用
深めの奥行でWナット対応
3ポイントロック特殊圧入式
用途
電動・充電・インパクト用
仕様
対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット
材質
六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
質量(g)
82
対辺寸法(mm)
17
対応ねじ
M10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用
口径
12角
内容量
1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57475819
BDSP-17A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください