コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)アクリル、(飾)鋼
質量(kg)
1.0
直径(Φmm)
280
奥行(mm)
50
消費電力(W)
6
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
天井近接限度(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57430337
AB51065
(本体)ミスティスモーク鏡面仕上、(飾)クロムメッキ
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430346
AB51066
(本体)ブラックスモーク鏡面仕上、(飾)金色メッキ
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください