曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可材質(セード)シリコン質量(kg)0.5(セード)乳白色消費電力(W)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×149×100ランプLEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83天井近接限度(cm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430355AB510892700
24,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430364AB510903500
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする