曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕奥行(mm)64消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430373AB51116(本体)鋼、(セード)木製0.5(本体)マットブラック塗装、(セード)チャコールブラウン塗装サテン210
31,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430389AB51117(本体)鋼、(セード)木製0.6(本体)マットブラック塗装、(セード)チャコールブラウン塗装サテン260
34,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430398AB51121(本体)鋼、(セード)白木0.5(本体)マットブラック塗装210
31,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430407AB51122(本体)鋼、(セード)白木0.6(本体)マットブラック塗装260
34,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430416AB51126(本体)鋼、(セード)木製0.5(本体)マットブラック塗装、(セード)シダーグリーン塗装サテン210
31,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430425AB51127(本体)鋼、(セード)木製0.6(本体)マットブラック塗装、(セード)シダーグリーン塗装サテン260
34,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする