曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)しんちゅう質量(kg)0.8(本体)マットブラック塗装直径(Φmm)320奥行(mm)56消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430434AB51123
49,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする