曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430443AB51128(セード)〈外面〉黒色サテン塗装〈内面〉しんちゅう色塗装
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430459AB51129(セード)〈外面〉ウォームホワイトサテン塗装〈内面〉しんちゅう色塗装
30,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする