コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質
(本体)鋼、(ガード)鋼
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
121
奥行(mm)
195
消費電力(W)
2.5
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57430468
AB51148
(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装
¥
29,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430477
AB51149
(本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装
¥
29,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください