コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
ランプ
LED
材質
(本体)鋼、(セード)ガラス
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
仕様
別売適合調光器〔AE36745E〕
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×160×215
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57430486
AB51156
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)乳白色
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430495
AB51157
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください