ベーシックシリンダースポットブラケット

ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)
ランプLED×2回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否内容量1個
全17種類を絞り込む
材質
消費電力(W)
色温度(K)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
消費電力(W)
色温度(K)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430504AB51467-(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装162700-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430513AB51468-(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装163500適合
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430529AB51469-(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装165000-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430538AB51470-(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装112700-
27,80014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430547AB51471-(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装113500-
27,80014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430556AB51472-(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装115000-
27,80016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430565AB51481-(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装162700-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430574AB51482-(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装163500-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430583AB51483-(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装112700-
27,80014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430599AB51484-(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装113500-
27,80014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430608AB51497-(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色162700-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430617AB51498-(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色163500-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430626AB51499-(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色165000-
32,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430635AB51500-(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色112700-
30,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430644AB51501-(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色113500-
30,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430653AB51502-(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色115000-
30,80017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21474795AB51481【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装162700-
30,80016,900
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする