ベーシックシリンダースポットブラケット

ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット - コイズミ(小泉成器)
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57430705AB51714(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装14.2LED小形電球60形相当(E17)×22700
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430714AB51715(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装14.2LED小形電球60形相当(E17)×23500
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430723AB51716(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装13.8LED小形電球60形相当(E17)×25000
29,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57430739AB51717(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装8.6LED小形電球40形相当(E17)×22700
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430748AB51718(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装8.6LED小形電球40形相当(E17)×23500
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430757AB51719(本体)アルミダイカスト(本体)マットファインホワイト塗装8LED小形電球40形相当(E17)×25000
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430766AB51728(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装14.2LED小形電球60形相当(E17)×22700
29,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57430775AB51729(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装14.2LED小形電球60形相当(E17)×23500
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430784AB51730(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装8.6LED小形電球40形相当(E17)×22700
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430793AB51731(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装8.6LED小形電球40形相当(E17)×23500
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430809AB51744(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色14.2LED小形電球60形相当(E17)×22700
30,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430818AB51745(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色14.2LED小形電球60形相当(E17)×23500
30,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430827AB51746(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色13.8LED小形電球60形相当(E17)×25000
30,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57430836AB51747(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色8.6LED小形電球40形相当(E17)×22700
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430845AB51748(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色8.6LED小形電球40形相当(E17)×23500
27,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430854AB51749(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色8LED小形電球40形相当(E17)×25000
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする