コイズミ(小泉成器)
【調光調色タイプ】ダウンライト
仕様
可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
(本体)鋼
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.8
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
調光の可否
可
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
調色の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57430949
AD1150B99
8.1
ブラック
¥
26,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430958
AD1150W99
8.1
ファインホワイト
¥
26,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430967
AD1151B99
5.1
ブラック
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57430976
AD1151W99
5.1
ファインホワイト
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください