曜日別特売

【広角タイプ】ダウンライト

【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25内容量1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
色(本体)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57431028AD1152B270.88.82700ブラック
19,8008,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
57431037AD1152B350.88.83500ブラック
19,8008,898
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431046AD1152B500.88.85000ブラック
19,8008,898
6,098
アウトレット
6,708(税込)
当日出荷
残り2点です
57431055AD1152W270.88.82700ファインホワイト
19,8008,898
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431064AD1152W350.88.83500ファインホワイト
19,8008,898
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431073AD1152W500.88.85000ファインホワイト
19,8008,898
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431089AD1154B270.65.92700ブラック
16,8007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431098AD1154B350.65.93500ブラック
16,8007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431107AD1154B500.65.95000ブラック
16,8007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431116AD1154W270.65.92700ファインホワイト
16,8007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431125AD1154W350.65.93500ファインホワイト
16,8007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431134AD1154W500.65.95000ファインホワイト
16,8007,898
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする