コイズミ(小泉成器)
【中角タイプ】ダウンライト
ランプ
LED
材質
(本体)鋼
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
取付必要高(mm)
90
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
グリーン購入法
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57431143
AD1153B27
0.8
8.8
2700
-
ブラック
¥
19,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431159
AD1153B35
0.8
8.8
3500
-
ブラック
¥
19,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431168
AD1153B50
0.8
8.8
5000
-
ブラック
¥
19,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431177
AD1153W27
0.8
8.8
2700
-
ファインホワイト
¥
19,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431186
AD1153W35
0.8
8.8
3500
適合
ファインホワイト
¥
19,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431195
AD1153W50
0.8
8.8
5000
-
ファインホワイト
¥
19,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57431213
AD1155B35
0.6
5.9
3500
-
ブラック
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431229
AD1155B50
0.6
5.9
5000
-
ブラック
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431238
AD1155W27
0.6
5.9
2700
-
ファインホワイト
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431247
AD1155W35
0.6
5.9
3500
適合
ファインホワイト
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431256
AD1155W50
0.6
5.9
5000
-
ファインホワイト
¥
16,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431204
AD1155B27
0.6
5.9
2700
-
ブラック
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください