曜日別特売

【浅型】ダウンライト

【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36取付必要高(mm)36質量(kg)0.3演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25グリーン購入法適合内容量1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
色(本体)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57431387AD510915.82700ファインホワイト
8,6004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57431396AD510925.83500ファインホワイト
8,6004,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
57431405AD510935.85000ファインホワイト
8,6004,598
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
57431414AD510945.82700ブラック
8,6004,598
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り1点です
57431439AD510965.85000ブラック
8,6004,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
57431448AD510973.82700ファインホワイト
7,5003,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57431457AD510983.83500ファインホワイト
7,5003,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431466AD510993.85000ファインホワイト
7,5003,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431475AD511003.82700ブラック
7,5003,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431484AD511013.83500ブラック
7,5003,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431493AD511023.85000ブラック
7,5003,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431423AD510955.83500ブラック
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57431423AD5109569097160AD1091B35AD51095 高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器) 69097160高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする