コイズミ(小泉成器)
【材厚30~50mm対応】ダウンライト
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
50
質量(kg)
0.4
取付必要高(mm)
90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時)
演色指数(Ra)
82
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)
10
色(本体)
ファインホワイト
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57431518
AD51795
8
3500
適合
¥
8,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431554
AD51799
5.5
5000
-
¥
7,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431509
AD51794
8
2700
適合
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
57431527
AD51796
8
5000
-
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
57431536
AD51797
5.5
2700
適合
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
57431545
AD51798
5.5
3500
適合
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください