曜日別特売

【屋内屋外兼用】パネルダウンライト

【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)
材質(本体)アルミダイカストランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57431974AD7102B35Φ850.35.5350075
6,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431999AD7102W27Φ850.35.5270075
6,500
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432008AD7102W35Φ850.35.5350075
6,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432017AD7102W50Φ850.35.5500075
6,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432026AD7103B27Φ850.38270075
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432035AD7103B35Φ850.38350075
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432044AD7103B50Φ850.38500075
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432053AD7103W27Φ850.38270075
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432069AD7103W35Φ850.38350075
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432078AD7103W50Φ850.38500075
8,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57431843AD7100B27Φ1100.35.52700100
4,300
取扱い終了
返品不可
57431859AD7100B35Φ1100.35.53500100
4,300
取扱い終了
返品不可
57431868AD7100B50Φ1100.35.55000100
4,300
取扱い終了
返品不可
57431877AD7100W27Φ1100.35.52700100
4,300
取扱い終了
返品不可
57431886AD7100W35Φ1100.35.53500100
4,300
取扱い終了
返品不可
57431895AD7100W50Φ1100.35.55000100
4,300
取扱い終了
返品不可
57431904AD7101B27Φ1100.482700100
6,500
取扱い終了
返品不可
57431913AD7101B35Φ1100.483500100
6,500
取扱い終了
返品不可
57431929AD7101B50Φ1100.485000100
6,500
取扱い終了
返品不可
57431938AD7101W27Φ1100.482700100
6,500
取扱い終了
返品不可
57431947AD7101W35Φ1100.483500100
6,500
取扱い終了
返品不可
57431956AD7101W50Φ1100.485000100
6,500
取扱い終了
返品不可
57431965AD7102B27Φ850.35.5270075
6,500
取扱い終了
返品不可
57431983AD7102B50Φ850.35.5500075
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする