コイズミ(小泉成器)
【角型】パネルダウンライト
質量(kg)
0.5
ランプ
LED
光源寿命
40000時間
埋め込み寸法(mm)
□100
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
73
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57432446
AD7012N27
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
4.1
2700
ファインホワイト
¥
8,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432455
AD7012N35
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
4.1
3500
ファインホワイト
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432498
AD7012W50
(本体)アルミダイカスト
□112
4.1
5000
ファインホワイト
¥
6,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432507
AD7013B27
(本体)アルミダイカスト
□112
6.8
2700
ブラック
¥
8,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432516
AD7013B35
(本体)アルミダイカスト
□112
6.8
3500
ブラック
¥
8,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432534
AD7013N27
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
6.8
2700
ファインホワイト
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432543
AD7013N35
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
6.8
3500
ファインホワイト
¥
10,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432559
AD7013N50
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
6.8
5000
ファインホワイト
¥
10,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432568
AD7013W27
(本体)アルミダイカスト
□112
6.8
2700
ファインホワイト
¥
8,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432577
AD7013W35
(本体)アルミダイカスト
□112
6.8
3500
ファインホワイト
¥
8,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432586
AD7013W50
(本体)アルミダイカスト
□112
6.8
5000
ファインホワイト
¥
8,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432604
AD7112B35
(本体)アルミダイカスト
□112
5.5
3500
ブラック
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432613
AD7112B50
(本体)アルミダイカスト
□112
5.5
5000
ブラック
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432629
AD7112N27
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
5.5
2700
ファインホワイト
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432638
AD7112N35
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
5.5
3500
ファインホワイト
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432647
AD7112N50
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
5.5
5000
ファインホワイト
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432656
AD7112W27
(本体)アルミダイカスト
□112
5.5
2700
ファインホワイト
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432665
AD7112W35
(本体)アルミダイカスト
□112
5.5
3500
ファインホワイト
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432674
AD7112W50
(本体)アルミダイカスト
□112
5.5
5000
ファインホワイト
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432683
AD7113B27
(本体)アルミダイカスト
□112
8
2700
ブラック
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432699
AD7113B35
(本体)アルミダイカスト
□112
8
3500
ブラック
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432708
AD7113B50
(本体)アルミダイカスト
□112
8
5000
ブラック
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432726
AD7113N35
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
8
3500
ファインホワイト
¥
11,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432735
AD7113N50
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
8
5000
ファインホワイト
¥
11,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432744
AD7113W27
(本体)アルミダイカスト
□112
8
2700
ファインホワイト
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432753
AD7113W35
(本体)アルミダイカスト
□112
8
3500
ファインホワイト
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432717
AD7113N27
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
8
2700
ファインホワイト
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57432419
AD7012B27
(本体)アルミダイカスト
□112
4.1
2700
ブラック
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
57432428
AD7012B35
(本体)アルミダイカスト
□112
4.1
3500
ブラック
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
57432437
AD7012B50
(本体)アルミダイカスト
□112
4.1
5000
ブラック
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
57432464
AD7012N50
(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
□120
4.1
5000
ファインホワイト
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
57432473
AD7012W27
(本体)アルミダイカスト
□112
4.1
2700
ファインホワイト
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
57432489
AD7012W35
(本体)アルミダイカスト
□112
4.1
3500
ファインホワイト
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
57432525
AD7013B50
(本体)アルミダイカスト
□112
6.8
5000
ブラック
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
57432595
AD7112B27
(本体)アルミダイカスト
□112
5.5
2700
ブラック
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
57432769
AD7113W50
(本体)アルミダイカスト
□112
8
5000
ファインホワイト
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください