【傾斜タイプ】パネルダウンライト

【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)
材質(本体)アルミダイカストランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57432893AD7018B27Φ850.34.1270075
9,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432909AD7018B35Φ850.34.1350075
9,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432918AD7018B50Φ850.34.1500075
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432927AD7018W27Φ850.34.1270075
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432936AD7018W35Φ850.34.1350075
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432945AD7018W50Φ850.34.1500075
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432954AD7019B27Φ850.36.8270075
12,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432963AD7019B35Φ850.36.8350075
12,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432979AD7019B50Φ850.36.8500075
12,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432988AD7019W27Φ850.36.8270075
12,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432997AD7019W35Φ850.36.8350075
12,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433006AD7019W50Φ850.36.8500075
12,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433137AD7118B27Φ850.45.5270075
9,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433146AD7118B35Φ850.45.5350075
9,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433155AD7118B50Φ850.45.5500075
9,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433164AD7118W27Φ850.45.5270075
9,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433173AD7118W35Φ850.45.5350075
9,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433189AD7118W50Φ850.45.5500075
9,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433198AD7119B27Φ850.48270075
11,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433216AD7119B50Φ850.48500075
11,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433225AD7119W27Φ850.48270075
11,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433234AD7119W35Φ850.48350075
11,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433243AD7119W50Φ850.48500075
11,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57432778AD7016B27Φ1100.44.12700100
6,200
取扱い終了
返品不可
57432787AD7016B35Φ1100.44.13500100
6,200
取扱い終了
返品不可
57432796AD7016B50Φ1100.44.15000100
6,200
取扱い終了
返品不可
57432805AD7016W27Φ1100.44.12700100
6,200
取扱い終了
返品不可
57432814AD7016W35Φ1100.44.13500100
6,200
取扱い終了
返品不可
57432823AD7016W50Φ1100.44.15000100
6,200
取扱い終了
返品不可
57432839AD7017B27Φ1100.46.82700100
8,500
取扱い終了
返品不可
57432848AD7017B35Φ1100.46.83500100
8,500
取扱い終了
返品不可
57432857AD7017B50Φ1100.46.85000100
8,500
取扱い終了
返品不可
57432866AD7017W27Φ1100.46.82700100
8,500
取扱い終了
返品不可
57432875AD7017W35Φ1100.46.83500100
8,500
取扱い終了
返品不可
57432884AD7017W50Φ1100.46.85000100
8,500
取扱い終了
返品不可
57433015AD7116B27Φ1100.45.52700100
7,200
取扱い終了
返品不可
57433024AD7116B35Φ1100.45.53500100
7,200
取扱い終了
返品不可
57433033AD7116B50Φ1100.45.55000100
7,200
取扱い終了
返品不可
57433049AD7116W27Φ1100.45.52700100
7,200
取扱い終了
返品不可
57433058AD7116W35Φ1100.45.53500100
7,200
取扱い終了
返品不可
57433067AD7116W50Φ1100.45.55000100
7,200
取扱い終了
返品不可
57433076AD7117B27Φ1100.482700100
9,500
取扱い終了
返品不可
57433085AD7117B35Φ1100.483500100
9,500
取扱い終了
返品不可
57433094AD7117B50Φ1100.485000100
9,500
取扱い終了
返品不可
57433103AD7117W27Φ1100.482700100
9,500
取扱い終了
返品不可
57433119AD7117W35Φ1100.483500100
9,500
取扱い終了
返品不可
57433128AD7117W50Φ1100.485000100
9,500
取扱い終了
返品不可
57433207AD7119B35Φ850.48350075
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする