コイズミ(小泉成器)
【調光調色タイプ】パネルダウンライト
材質
(枠)アルミダイカスト
色温度(K)
2700
光源色
電球色+昼白色
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57433453
AD7126B99
Φ85
0.4
(枠)ブラック塗装
5.1
75
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57433469
AD7126W99
Φ85
0.4
(枠)ファインホワイト塗装
5.1
75
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433478
AD7127B99
Φ85
0.5
(枠)ブラック塗装
8.1
75
¥
12,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433487
AD7127W99
Φ85
0.5
(枠)ファインホワイト塗装
8.1
75
¥
12,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433417
AD7124B99
Φ110
0.5
(枠)ブラック塗装
5.1
100
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
57433426
AD7124W99
Φ110
0.5
(枠)ファインホワイト塗装
5.1
100
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
57433435
AD7125B99
Φ110
0.6
(枠)ブラック塗装
8.1
100
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
57433444
AD7125W99
Φ110
0.6
(枠)ファインホワイト塗装
8.1
100
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください