曜日別特売

【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト

【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□100演色指数(Ra)82調光の可否照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)調色の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
消費電力(W)
出幅(mm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57433496AD7128B99(本体)アルミダイカスト□1125.1362
13,200
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433505AD7128N99(枠)白木□1205.11460
15,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433514AD7128W99(本体)アルミダイカスト□1125.1362
13,200
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433523AD7129B99(本体)アルミダイカスト□1128.1362
15,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433539AD7129N99(枠)白木□1208.11460
18,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433548AD7129W99(本体)アルミダイカスト□1128.1362
15,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする