曜日別特売

【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト

【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト - コイズミ(小泉成器)
材質(本体)アルミダイカスト出幅(mm)3色温度(K)2700演色指数(Ra)82光源寿命40000時間照射面近接限度(cm)10光源色電球色+昼白色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
幅(mm)
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
質量(kg)
取付必要高(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57433593AD7132B99--Φ8575480.480(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)5.1
16,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433609AD7132W99--Φ8575480.480(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)5.1
16,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433618AD7133B99--Φ8575620.580(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)8.1
18,300
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433557AD7130B99LED(電球色+昼白色)(本体)ブラック塗装Φ110100720.678(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)5.1
12,800
取扱い終了
返品不可
57433566AD7130W99LED(電球色+昼白色)(本体)ファインホワイト塗装Φ110100720.678(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)5.1
12,800
取扱い終了
返品不可
57433575AD7131B99LED(電球色+昼白色)(本体)ブラック塗装Φ110100720.678(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)8.1
14,800
取扱い終了
返品不可
57433584AD7131W99LED(電球色+昼白色)(本体)ファインホワイト塗装Φ110100720.678(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)8.1
14,800
取扱い終了
返品不可
57433627AD7133W99--Φ8575620.580(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)8.1
18,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする