コイズミ(小泉成器)
【本体のみ】ADスクエアベースライト
仕様
取付にはボルトを使用
材質
(本体)鋼板
色(本体)
(本体)白色塗装
内容量
1個
注意
※別売の「コイズミ・ADスクエアベースライト用LED光源ユニット」が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
埋め込み深さ(mm)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57433688
AD92228
615×615
59
□600
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433697
AD92229
480×480
25
□450
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433706
AD92230
465×465
59
□450
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433679
AD92227
630×630
25
□600
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください