【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット

【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット - コイズミ(小泉成器)
材質(セード)ポリカーボネート(セード)乳白色ランプLED光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※別売の「コイズミ・ADスクエアベースライト本体」が必要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57433715AE50775-723000
45,90024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433724AE50778-725000
45,90024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433733AE50779-573000
30,90016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433749AE50782-575000
30,90016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433758AE50783-43.43000
24,50013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433767AE50786-43.45000
24,50013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433776AE50787-33.23000
20,90011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433785AE50790-33.25000
20,90011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
51046856AE50786【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)43.45000
24,20012,980
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする