曜日別特売

【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト

【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト - コイズミ(小泉成器)
材質(本体)鋼板(本体)白色仕様別売連結用部品〔AE43615E〕、取付にはボルトを使用内容量1個
注意
※別売の「コイズミ・アドバンスドデザイン・ベースライト用LED光源ユニット」が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
埋込高(mm)
取付必要高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57433794AD923991257×3005454
11,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433803AD924001257×3006363
15,900
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
57433819AD92401639×3005454
12,500
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする