コイズミ(小泉成器)
【コイズミ・ブラケット専用】スイッチ用プレート
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)黒色
高さ(mm)
120
質量(kg)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434065
AE50768E
70
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434083
AE50770E
162
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434074
AE50769E
116
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください