曜日別特売

【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ

【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ - コイズミ(小泉成器)
仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付材質(本体)プラスチック幅(mm)139質量(kg)0.8(本体)白色高さ(mm)217出幅(mm)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57434117AE51198E
29,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする