コイズミ(小泉成器)
ライトコントローラ
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)白色
高さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
出幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434126
AE51238E
116
10
0.4
¥
37,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434135
AE51789E
70
21
0.2
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください