コイズミ(小泉成器)
【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレート
材質
(本体)鋼板
出幅(mm)
4
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
1~25
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
(本体)ファインホワイト塗装
(本体)ブラック塗装
適合寸法(mm)
器具枠径:Φ110~118
器具枠径:Φ135~143
器具枠径:Φ160~168
埋込穴(Φmm)
125
150
175
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
適合寸法(mm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434144
AE51240E
Φ203
0.3
(本体)ファインホワイト塗装
器具枠径:Φ160~168
175
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57434153
AE51241E
Φ203
0.3
(本体)ブラック塗装
器具枠径:Φ160~168
175
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434169
AE51242E
Φ203
0.3
(本体)ファインホワイト塗装
器具枠径:Φ160~168
175
¥
4,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434178
AE51243E
Φ203
0.3
(本体)ブラック塗装
器具枠径:Φ160~168
175
¥
4,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434187
AE51244E
Φ178
0.3
(本体)ファインホワイト塗装
器具枠径:Φ135~143
150
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434196
AE51245E
Φ178
0.3
(本体)ブラック塗装
器具枠径:Φ135~143
150
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434205
AE51246E
Φ178
0.3
(本体)ファインホワイト塗装
器具枠径:Φ135~143
150
¥
4,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434214
AE51247E
Φ178
0.3
(本体)ブラック塗装
器具枠径:Φ135~143
150
¥
4,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434223
AE51248E
Φ153
0.2
(本体)ファインホワイト塗装
器具枠径:Φ110~118
125
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57434239
AE51249E
Φ153
0.2
(本体)ブラック塗装
器具枠径:Φ110~118
125
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください