コイズミ(小泉成器)
【ダウンライト用】目隠しパネル
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)白色
高さ(mm)
31
出幅(mm)
5
取付必要高(mm)
60
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434248
AE51251E
Φ207
0.2
150~175
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434257
AE51252E
Φ153
0.1
100~125
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください