コイズミ(小泉成器)
【コイズミ・ガーデンライト用】遮光フード
仕様
アッパー配光タイプは取付不可
材質
(フード)アルミ
幅(mm)
Φ97
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434266
AE51440E
(フード)ブラック塗装
¥
11,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434275
AE51441E
(フード)シルバーメタリック塗装
¥
11,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57434284
AE51442E
(フード)ウォームシルバー塗装
¥
11,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください