コイズミ(小泉成器)
【コイズミ・ガーデンライト用】スパイク
仕様
スタンドタイプのみ取付可能
材質
(本体)ステンレス
幅(mm)
43
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
250
内容量
1個
注意
※コイズミの「スタンドタイプ」のガーデンライトのみ取付けできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434293
AE51800E
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください