コイズミ(小泉成器)
【コイズミ・ベースライト用】LED光源ユニット
仕様
調光器併用不可
材質
(セード)ポリカーボネート
色
(セード)乳白色
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※コイズミの「アドバンスドデザイン・ベースライト」シリーズのみに適合します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434318
AE92411
64
¥
45,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434327
AE92415
53
¥
38,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください