和風シーリングライト

和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57434354AH5105735.12700
39,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
57434363AH5105835.15000
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434379AH51059312700
38,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434388AH51060315000
38,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434336AH5105542.32700
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57434345AH5105642.35000
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57434336AH5105511150408AH56197AH51055 和風シーリング コイズミ(小泉成器) 11150408和風シーリングコイズミ(小泉成器)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57434345AH5105611150399AH56198AH51056 和風シーリング コイズミ(小泉成器) 11150399和風シーリングコイズミ(小泉成器)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする