曜日別特売

洋風シーリングライト

洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
材質(セード)アクリル質量(kg)1.8(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57434406AH5119634.1
25,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434415AH5119728.1
23,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする