コイズミ(小泉成器)
洋風シーリングライト
仕様
専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕
材質
(セード)アクリル
質量(kg)
1.9
色
(セード)乳白色
直径(Φmm)
560
高さ(mm)
132
ランプ
LED
色温度(K)
5000
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
97
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434546
AH51219
46.7
¥
45,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434555
AH51220
40.8
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434564
AH51221
33
¥
34,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください