【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板演色指数(Ra)83光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ色(反射板)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435133AH51617電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×22.2285000
29,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435149AH51618電源内蔵直管形LEDランプ(G13)1.6145000
18,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435158AH51619電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×22.2286500
29,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435167AH51620電源内蔵直管形LEDランプ(G13)1.6146500
18,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435176AH51625電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×21.3165000
28,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57435185AH51627電源内蔵直管形LEDランプ(G13)0.985000
17,800
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
57435194AH51628電源内蔵直管形LEDランプ(G13)0.986500
17,800
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする