【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可、片側給電方式(反射板)白色塗装材質(本体)鋼板色温度(K)5000光源寿命40000時間色(本体)白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435219AH516221.728電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×2
31,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435228AH516290.58電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
18,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435203AH516211.114電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする