コイズミ(小泉成器)
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
仕様
調光器併用不可、片側給電方式
材質
(本体)鋼板、(反射板)鋼板
色
(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ランプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57435237
AH51623
1.4
14
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
152×1251×80
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57435246
AH51624
2.0
28
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×2
190×1250×83
¥
32,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください