コイズミ(小泉成器)
【ちょうちん型】和風ペンダント
材質
(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57435289
AP51061
LED電球60形相当(E26)×3
855
Φ900
1.2
21
¥
68,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57435298
AP51062
LED電球60形相当(E26)×3
720
Φ750
1.1
21
¥
57,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435307
AP51063
LED電球60形相当(E26)×2
460
Φ500
0.8
14
¥
27,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57435316
AP51064
LED電球40形相当(E26)
322
Φ350
0.5
4.9
¥
16,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください