曜日別特売

小型ペンダント

小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型ペンダント - コイズミ(小泉成器)
ランプLED(電球色+昼白色)消費電力(W)5.1色温度(K)2700演色指数(Ra)82光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435386AP51081(セード)アルミ、(下面パネル)ポリカーボネート(セード)マットファインホワイト塗装、(下面パネル)乳白色157Φ1500.8
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435395AP51082(セード)アルミ、(下面パネル)ポリカーボネート(セード)マットファインホワイト塗装、(下面パネル)乳白色157Φ1500.7
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435404AP51083(セード)アルミ、(下面パネル)ポリカーボネート(セード)マットブラック塗装、(下面パネル)乳白色157Φ1500.8
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435413AP51084(セード)アルミ、(下面パネル)ポリカーボネート(セード)マットブラック塗装、(下面パネル)乳白色157Φ1500.7
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435429AP51085(セード)アルミ、(飾)ブナ(セード)マットファインホワイト塗装、(飾)マット仕上138Φ1700.9
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435438AP51086(セード)アルミ、(飾)ブナ(セード)マットファインホワイト塗装、(飾)マット仕上138Φ1700.8
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435447AP51087(セード)アルミ、(飾)ブナ(セード)グレージュ塗装、(飾)マット仕上138Φ1700.9
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435456AP51088(セード)アルミ、(飾)ブナ(セード)グレージュ塗装、(飾)マット仕上138Φ1700.8
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする