コイズミ(小泉成器)
【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント
材質
(本体)鋼、(セード)麻
長さ(mm)
1400~750
幅(mm)
Φ405
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
500
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
内容量
1個
注意
※天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
LED寿命(時間)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57435499
AP51106
(本体)黒色塗装、(セード)ブラウン
4.8
40000
83
¥
39,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435465
AP51103
(本体)黒色塗装、(セード)ベージュ
2.5
20000
80
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
57435474
AP51104
(本体)黒色塗装、(セード)ブラウン
2.5
20000
80
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
57435483
AP51105
(本体)黒色塗装、(セード)ベージュ
4.8
40000
83
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください