コイズミ(小泉成器)
【レトロ調】小型ペンダント
ランプ
LED電球2.5W(E26)
材質
(本体)鋼
色
(本体)しんちゅう古美色メッキ
高さ(mm)
176
幅(mm)
Φ64
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
LED寿命(時間)
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57435544
AP51111
1300~550
¥
15,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57435553
AP51112
1300~600
¥
15,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください