小型洋風ペンダント

小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
ランプLED材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン高さ(mm)164幅(mm)Φ140質量(kg)0.6消費電力(W)5.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435569AP51114
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435578AP51115
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする