【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント

【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
ランプLED材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ高さ(mm)335幅(mm)Φ120質量(kg)0.7消費電力(W)3.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000内容量1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435587AP51130(セード)スモークグレー内面消し、(飾)スモークグレー一部消し、(飾)金色メッキ-
46,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435596AP51131(セード)スモークグレー内面消し、(飾)スモークグレー一部消し、(飾)金色メッキ-
46,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435605AP51132(セード)透明内面消し、(飾)透明一部消し、(飾)金色メッキ適合
46,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435614AP51133(セード)透明内面消し、(飾)透明一部消し、(飾)金色メッキ適合
46,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする