【マリンテイスト】小型洋風ペンダント

【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【マリンテイスト】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
ランプLED電球2.5W(E26)材質(本体)鋼、(ガード)鋼高さ(mm)249消費電力(W)2.5色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様傾斜天井使用不可、調光器併用不可長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)20000内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435684AP51140(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装Φ2171.2
35,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435693AP51141(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装Φ2171.2
35,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435709AP51142(本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装Φ2171.2
35,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435718AP51143(本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装Φ2171.2
35,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435727AP51144(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装Φ1151.0
33,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435736AP51145(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装Φ1151.0
33,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435745AP51146(本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装Φ1151.0
33,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435754AP51147(本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装Φ1151.0
33,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする